v溝 エンドミルのおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
124件の「v溝 エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「彫刻エンドミル」、「v溝」、「エンドミル 45度」などの商品も取り扱っております。
超硬多機能エンドミル V面丸 60° THECUTランキング1位
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング2位
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工ランキング3位
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)ランキング4位
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
1本
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工ランキング5位
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
1個
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
刃数2刃先角度(°)90
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大日商V溝ビット
シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)57刃長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698税込7,368
当日出荷

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
11,980税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミル
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
1,698税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬角度(°)90
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
6,798税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1本
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

富士元工業モミメン
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚寸法L2(mm)28適合チップC32GUX付属品L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-6)切刃形状1枚刃
1本
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
1本
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)